アルトコーポレーション
SA1101 長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
LL
EL
ELL
5L
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
カーキ
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37702621
品番
SA1101
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
多彩なポケット類はデザイン面での効果と機能性があり、幅広い職場に対応します。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
M
仕様
右胸ファスナーポケット
種別
長袖シャツ
シリーズ
SA-1100シリーズ
胸囲(cm)
107
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
74
首廻り(cm)
39.5
生地
制電バーバリー(東レ帯電防止素材)
色番
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。