曜日別特売
SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 37703267

 

SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 37703267
SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 37703267
SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 37703267
SA1116 SA1116 ワンタックパンツ(年間用) アルトコーポレーション 37703267

SA1116 ワンタックパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ130
ウエスト(cm)130~136
内容量1本注文コード37703267品番SA1116
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
後脇ウエスト部分にシャーリング仕様。かがんだ時の圧迫感を解消します。

仕様
ワンタック
ボタン付き腰ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー股下(cm)75ウエスト(cm)130~136種別ワンタックパンツサイズ130シリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)色番100RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする