アルトコーポレーション
SA1116 ワンタックパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
裾上げ可
翌々日出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
カーキ
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
130
ウエスト(cm)
70~73
70~73
73~76
76~79
79~82
82~85
85~88
88~91
91~96
96~101
101~106
106~112
112~120
120~130
130~136
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37703276
品番
SA1116
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
後脇ウエスト部分にシャーリング仕様。かがんだ時の圧迫感を解消します。
仕様
ワンタック
ボタン付き腰ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
シルバーグレー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70~73
種別
ワンタックパンツ
サイズ
70
シリーズ
SA-1100シリーズ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
生地
パワーツイル(東レ帯電防止素材)
色番
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。