SA1117 SA1117 ワンタックカーゴ(年間用) アルトコーポレーション 37703811

SA1117 SA1117 ワンタックカーゴ(年間用) アルトコーポレーション 37703811
SA1117 SA1117 ワンタックカーゴ(年間用) アルトコーポレーション 37703811

SA1117 ワンタックカーゴ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
シルバーグレー
サイズ120
ウエスト(cm)120~130
内容量1本注文コード37703811品番SA1117
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
後脇ウエスト部分にシャーリング仕様。かがんだ時の圧迫感を解消します。

仕様
ワンタック
ボタン付き腰ポケット
カーゴポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
シルバーグレー股下(cm)75ウエスト(cm)120~130種別ワンタックカーゴパンツサイズ120シリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)色番3RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする