曜日別特売
SA1118 SA1118 レディースパンツ(年間用) アルトコーポレーション 37704064

SA1118 SA1118 レディースパンツ(年間用) アルトコーポレーション 37704064
SA1118 SA1118 レディースパンツ(年間用) アルトコーポレーション 37704064

SA1118 レディースパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)70~75
サイズL
内容量1本注文コード37704064品番SA1118
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。

仕様
ワンタック
ボタン付き腰ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
シルバーグレー股下(cm)74ウエスト(cm)70~75種別パンツサイズLシリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20ヒップ(cm)102生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)色番3RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする