曜日別特売
FS1211-3P あおピタッ COVER WORK(カバーワーク) 37706033

 

FS1211-3P あおピタッ COVER WORK(カバーワーク) 37706033
FS1211-3P あおピタッ COVER WORK(カバーワーク) 37706033

あおピタッ

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(3双)
サイズM
内容量1パック(3双)注文コード37706033品番FS1211-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

蒸れにくく、さわやか!通気性抜群!
伸縮性があり、手の動きを妨げず快適に作業ができる。
フィット感に優れた使いやすさ抜群のポリウレタン手袋。

サイズM材質13Gウーリーナイロン+ポリウレタン背抜き全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17.0色(手首部)グリーン薄いブルー入数(双)3機能吸水速乾手の平幅(cm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37706015
2023-05-01
用途: 庭掃除に使用している!
その他業種

庭の草木を切るときに手を保護するためのとても良い商品で滑り止めも大丈夫です

対象商品 : 37706033
2017-11-30
用途: 庭作業
不動産業

手のひら側が、夏の日に外に置いてたら、くっつきそうです。
手袋を選ぶ時に材質の選び間違いしたようです。

対象商品 : 37706051
2012-01-14
用途: 車の整備に

車の細かいところの整備に使おうと思い試しに購入しました 薄くて作業性は良いのですが、油作業にはちょっと違うかな?袋にも農作業等とか書いてありました。
良く判らないので元々試し買いですので良いのですが、ネット通販の難しいところでもう少々説明を明記していただくとありがたいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする