TM-286SUS-6 アジャスターフット TM286SUS 栃木屋 37706462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-286SUS-6 アジャスターフット TM286SUS 栃木屋 37706462
TM-286SUS-6 アジャスターフット TM286SUS 栃木屋 37706462

アジャスターフット TM286SUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじ径M24
寸法D(mm)46.5
ねじ長さ(mm)200
内容量1個注文コード37706462品番TM-286SUS-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス製のアジャスターフットです。
太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。

用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他寸法A(mm)M24×3.0寸法B(Φmm)80寸法C(mm)246.5寸法C1(mm)200寸法D(mm)46.5寸法E(mm)31.5寸法F(mm)36ねじ径M24ねじ長さ(mm)200材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304垂直許容荷重kN(kgf)圧縮/16(1631)ねじピッチ(mm)3.0質量(g)1780RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする