曜日別特売
- シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし) 宇都宮製作[手袋] 37706995

- シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし) 宇都宮製作[手袋] 37706995
- シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし) 宇都宮製作[手袋] 37706995
- シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし) 宇都宮製作[手袋] 37706995

シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし)

(47件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
中指長(cm)8.4
手の平幅(cm)9.5
内容量1箱(50枚)注文コード37706995品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロングタイプのニトリルディスポです。
伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。
突き刺し、引き裂き強度に優れています。
耐油・耐薬品性に優れた材質です。

サイズM材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.12ブルー全長(cm)30.0±1中指長(cm)8.4手の平幅(cm)9.5入数(枚)50規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉無エンボス加工全面エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-17
用途: 除草作業、薬剤使用作業、家事作業
その他業種

耐薬性もあり程よい厚み&長さで使い勝手がよい。安心していろんな作業に使えます。数回リピートしています。

対象商品 : 55469287
2024-03-20
用途: 作業全般

袖口をカバーできるので、袖口が汚れないし雑巾を洗ったりする時に濡れないので便利。
手は大きい方ですが、Sでも入ります。
もう少し長い肘くらいまでの物も使い分けてる。

2が参考にしています
対象商品 : 55469305
2023-08-13
用途: 水回り家事
その他業種

手に湿疹があるためこれを使って調理や洗濯をします。ディスポですが、破れないので数日使ってしまう。品質の高さを考えるとこの価格はとても安い。

対象商品 : 37706977
2023-11-09
用途: 食品製造
製造業

量のある仕込み時に
手首を越えてまでカバーできるのが良い

対象商品 : 55469287
2022-12-20
用途: 飲食店洗い物、洗濯時
飲食業

ロングタイプなので水が中に入る事もなく、快適に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 55469278
2022-05-25
用途: 作業時
株式会社ブッシュサービス業

丈が長くて思ったより丈夫で使い易い。
価格もお手頃なので有難い。

対象商品 : 55469305
2022-04-29
用途: 洗浄に
アトリエ ダンその他業種

油にも強く強度もあり手首までのサイズはありがたい、できれば粉付きであれば付けやすいのですが。

対象商品 : 55469305
2022-09-26
用途: 塗装、車メンテ等作業時はいつも

作業時にはいつも使用しています。もう少しだけ素材が厚くても良いかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする