TCA412-S M10 TCA型タップコレット カトウ工機 37709314

TCA412-S M10 TCA型タップコレット カトウ工機 37709314
TCA412-S M10 TCA型タップコレット カトウ工機 37709314

TCA型タップコレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個寸法H1(mm)33(39)注文コード37709314品番TCA412-S M10
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

クーラント対応
ISO、DIN規格にも対応
オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)

寸法H1(mm)33(39)寸法H3(mm)20(26)寸法C2(mm)31寸法C3(mm)20寸法l1(mm)48(42)寸法H2(mm)27(33)質量(kg)0.14止ねじM5(SB仕様のみ)
注意
※寸法()内寸法は、SB仕様時のものです。
※TCA型コレットには、タップ自動安全装置はついておりません。

商品説明動画

TCAアダプタ装着方法 (Clamping TCA Adapter)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする