GM4X4 マジックチャック本体 カトウ工機 37710671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM4X4 マジックチャック本体 カトウ工機 37710671
GM4X4 マジックチャック本体 カトウ工機 37710671

マジックチャック本体

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シャンクMT4適合MA型:4MA412、4MA1022、4MA2035注文コード37710671品番GM4X4
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法C4(mm)54寸法C5(mm)70寸法H5(mm)79寸法L3(mm)97.5シャンクMT4適合MA型:4MA412、4MA1022、4MA2035質量(kg)1.72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする