曜日別特売
TC206 L+30 M8 TC型タップコレット カトウ工機 37711834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC206 L+30 M8 TC型タップコレット カトウ工機 37711834
TC206 L+30 M8 TC型タップコレット カトウ工機 37711834

TC型タップコレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法H1(mm)62注文コード37711834品番TC206 L+30 M8
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自動安全装置内蔵タイプ
タップサイズごとに適正トルクに設定済み
自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保
TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります
TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備
クーラントスルー仕様も対応

寸法C2(mm)21寸法C3(mm)15寸法H1(mm)62寸法H2(mm)23寸法H3(mm)51寸法L2(mm)109寸法l1(mm)47質量(kg)0.08ピッチ(mm)1.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

TCアダプタの脱着 (Clamping and Unclamping TC Adapter)
この動画は、1が参考にしています。
SA-Ⅲ(2035以上)でのTC装着方法
この動画は、1が参考にしています。
SA-Ⅲ(2035以上)でのTCの外し方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする