アズワン
サンプリングバッグ(1つ口キャップ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
5
1
2
3
5
10
20
30
50
100
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37716506
品番
5L
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,047
販売価格(税別)
¥
1,861
バスケットに入れる
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
寸法(mm)
400×250
ノズル口径(Φmm)
6
アズワン品番
1-6331-14
仕様
1つ口キャップ付き
容量(L)
5
注意
※アンモニア等の特定悪臭物質の測定には適しておりません。