アズワン
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
3
1
2
3
5
10
20
30
50
100
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37716761
品番
3L
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥5,042
販売価格(税別)
¥
4,584
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6664-13
仕様
2つ口コック付き
材質
PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
寸法(mm)
300×250
容量(L)
3
ノズル口径(Φmm)
6