曜日別特売
5L サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン 37716777

 

5L サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン 37716777
5L サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン 37716777

サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)5
内容量1枚注文コード37716777品番5L
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,173
販売価格(税別)
4,703
アズワン品番1-6664-14仕様2つ口コック付き材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)寸法(mm)400×250容量(L)5ノズル口径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37716752
2021-06-08
用途: 実験時に発生する気体を採取する。

二つのコックがバッグについているので、電解による発生する気体を採取するバッグとして便利にように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする