ロッカースイッチ SLE6シリーズ

(5件のレビュー)
返品不可
表示| ○
内容量1パック(10個)注文コード37722806品番SLE6A4-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,298販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造
遮断距離3mm以上
RoHS対応品

スイッチ
ON-OFF
接続端子:(P-1) -
極数単極単投端子形状R/A端子表示| ○仕様作動力:2.45~12.7N(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)寿命(電気的)10000回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タブ端子は、はんだ付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37722815
2019-08-14
用途: 電装の切り替えスイッチをして使用
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで、単なる1回路のON-OFFだけでなく、切り替えON-ONができるので
広汎に利用できるアイテムです。10個単位で1個あたりが70円未満で手に入れれたので,
good!!です。

対象商品 : 37722745
2019-06-22
用途: はんだこてステーションの修理
教育・研究機関

白光はんだこてステーション936の電源スイッチのレバーのプラスチックが割れたので、同じスイッチを買って修理しました。

対象商品 : 37722772
2018-03-30
用途: チェンソ-のエンジンがかからなかった。
農・林・水産業

買ったところや専門店に頼んでも、型が古いので注文ができないと、断られ、あきらめていましたが、手に入ってつけたら、すぐにエンジンがかかりました。本当に助かりまし

対象商品 : 37722824
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

1個あたりの値段が安いまたまとめ売りのため後々利用できるので購入した。

対象商品 : 37722833
2017-08-31
用途: 検査冶具用のスイッチ
成和産業株式会社卸売・小売業

まったく問題なく使用できました。納期の対応もとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする