オリエンタルモーター
ダクト継ぎ手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合
MB840、MBD8用
MB840、MBD8用
MB1040、MB10V、MBD10用
MB1255、MBD12用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37723743
品番
FD8
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
適合
MB840、MBD8用
種別
ダクト継手
材質
鋼板
色
ダークグレー
質量(g)
173