曜日別特売
T-MB840-B-GA ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーター 37726735

ACブロワ MBシリーズ セット品

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット直径(Φmm)(ランナー)80ファンMB840-B注文コード37726735品番T-MB840-B-GA
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
セット内容ファインガード、取付金具、取付用ねじ直径(Φmm)(ランナー)80電圧(V)単相100/110/115ファンMB840-B厚さ(mm)(ランナー)40タイプセット品電源AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37726701
2018-12-20
用途: 発生熱の冷却
RF-ENG原田サービス業

2500ボルトの電圧をかけて動作させ居てますその発生熱を一体組み立てして冷却するために小型で信頼性のあるFANを選びました。動作音も静かで電圧も115ボルトで使えて満足しています。

対象商品 : 37726832
2016-11-17
用途: 真空管の冷却
有限会社ラジオクラフト建設業・工事業

以前より使用しており特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする