オリエンタルモーター
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
取付角寸法(mm)
119×119
入力電圧(V)
DC24
注文コード
37728485
品番
T-MDS1225-24-G
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,114
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,598
¥
3,740
バスケットに入れる
この商品は
取付角寸法・入力電圧
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
119×119
特性
スタンダード
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
電流(A)
0.3
スピードタイプ
スタンダードスピード
接続方式
リード線
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
2.7
材質(フレーム)
アルミダイカスト
付加機能
なし
音圧レベル(dB)
46
最大静圧(Pa)
70
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファン
MDS1225-24
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000