取付角寸法(mm)119×119特性大風量セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、延長ケーブル、取扱説明書形状角形厚さ(mm)25種類DCファン電流(A)0.34スピードタイプスタンダードスピード接続方式延長ケーブル付入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.7材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)ファンMDS1225-24MH定格回転速度(min-1[r.p.m])3000