取付角寸法(mm)140×140特性スタンダードセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X70mm)、延長ケーブル、取扱説明書形状角形厚さ(mm)51種類DCファン電流(A)0.35スピードタイプスタンダードスピード接続方式延長ケーブル付入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)5.8材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)49最大静圧(Pa)130材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)ファンMDS1451-48LH定格回転速度(min-1[r.p.m])3150