曜日別特売
97303 ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジック 37739427

97303 ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジック 37739427
97303 ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジック 37739427
97303 ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子 ハイロジック 37739427

ワンタッチチェア 折りたたみ式椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37739427品番97303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子
壁面から30cmの使いやすいサイズ
使用しないときはパタンとスッキリ収納
使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます
木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)
取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)

付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC寸法(mm)【椅子板】300×500奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300耐荷重(kg)100
関連資料:(3.68MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする