ワーナーケミカル
ソラロンスパッタ防止剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(4kg)
1缶(10kg)
1缶(17kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
37740355
品番
LB-S
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
塗料の塗り重ね、密着性に優れています。
防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)
霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合
軟鋼・高張力鋼・鋳鉄
色
白色
乾燥時間(分)
【霧美人】10
臭気
微臭
外観
微黄色透明~半透明
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※塗りすぎは、溶接欠陥や塗装の妨げになります。
※専用スプレー霧美人で塗布してください。
※最適塗布量は垂直面で液だれ寸前です。
※保管は直射日光の当る場所や温度差の激しい場所は避けてください。保管状態などで沈殿することがありますが、上澄み液はご使用いただけます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません