90100101 シャイニーバッグ 丸玉工業 37740441

シャイニーバッグ XS(ホワイト)

シャイニーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)容量(L)約3注文コード37740441品番90100101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。

用途ちょっとした小物を入れるのに適した手提袋。ホワイト質量(g)約45容量(L)約3長さ(cm)持ち手/約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/17×8.5×23素材コート紙+PP貼、アクリル紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする