90003400 ラミクラフトバッグ 丸玉工業 37740818

ラミクラフトバッグ 中ヨコ型

ラミクラフトバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)容量(L)約9注文コード37740818品番90003400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。内面ラミネートとプラハンドルで強度増。

用途ちょっとした資料や文房具などを入れるのに適したサイズの手提袋。質量(g)約83容量(L)約9長さ(cm)持ち手/約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/33×11×27素材未晒クラフト紙+PP貼、ハッピータック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする