用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。
ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。
工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。
材質フレーム・ネジ・アンカー:スチール、テント:ポリエチレン・ナイロン質量(kg)約13.9寸法H(mm)1700寸法D(mm)2240寸法W(mm)1590材質(継手)ナイロン商品タイプ本体