用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。
ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。
工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。
材質(テント)ポリエチレン・ナイロン質量(kg)約3.5寸法H(mm)1700寸法D(mm)2240寸法W(mm)1590寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:370×400×150商品タイプ替えテント