サンカ
ワークテーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
質量(kg)
約6.5
約6
約6.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37744686
品番
SK-600W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ワークテーブルで作業性アップ
アウトドアキッチンと並べても、単体での使用でも!
質量(kg)
約6.5
材質(本体)
SUS430
寸法H(mm)
690
寸法D(mm)
550
寸法W(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません