90371519 ラミクロスバッグ 丸玉工業 37745420

ラミクロスバッグ2WAYトート(ブラック)

90371519 ラミクロスバッグ 丸玉工業 37745420
90371519 ラミクロスバッグ 丸玉工業 37745420

ラミクロスバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)ブラック注文コード37745420品番90371519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。

用途
エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。
材質PPクロス+PPラミネート、PP平紐ブラック質量(g)約112容量(L)約31寸法(幅W×長さL)(cm)持ち手/(短)3×約35、(長)3×約75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/62(底39)×23×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする