※代表画像
岩田製作所
スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ
SCSS1610U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内径B(Φmm)
16
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
35
25
30
32
35
40
45
55
60
70
寸法W(mm)
1.5
1.5
2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37745486
品番
SCSS1610U
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
16
外径D(Φmm)
35
寸法L(mm)
10
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
12
寸法Y(mm)
6
種別
セパレート
質量(g)
51
材質/処理
鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
締付ねじ
M4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード