TB1320B-250 嫌気性強力封着剤 1320B スリーボンド 37748229

嫌気性強力封着剤 1320B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード37748229品番TB1320B-250
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。

トラスコ品番552-9843タイプ嫌気性封着剤容量(g)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする