TB-2606SC 206S スリーシートパッキン スリーボンド 37748405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

206S スリーシートパッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード37748405品番TB-2606SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

接合面に挟まれ、締め付けられることによって漏洩を防止します。
錆の発生、塗料の変色などの副作用はありません。
寸法安定性は極めて良好です。
中面圧用タイプです。

用途各種フランジのパッキントラスコ品番547-3689厚さ(mm)0.6(±0.06)寸法(mm)1000×1000種類シート状固形パッキン 中面圧用危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする