曜日別特売
TB1206C-330 液状ガスケット 1206C スリーボンド 37748588

液状ガスケット 1206C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード37748588品番TB1206C-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

耐熱・耐寒性良好・ペインタブルタイプ・黒色の商品です。
-40~120℃の広い範囲にわたって良好なゴム弾性を保ちます。
脱アルコールタイプですので、金属への腐食性や不快臭がありません。
ペインタブルタイプです(塗装可能)。
ノンサグ品です(タレ性が少ないタイプ)。

用途
後塗装の必要な部位のシール剤。
トラスコ品番552-9779容量(g)330主成分変成シリコーン粘度(Pa・s)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする