TB1217D-330 液状ガスケット 1217D スリーボンド 37748719

液状ガスケット 1217D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード37748719品番TB1217D-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

エンジンオイル低起泡性・灰色の商品です。

トラスコ品番553-1361容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする