スリーボンド
液状ガスケット 1217E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37748728
品番
TB1217E-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
耐ATF性・ATオイル低起泡性・赤褐色の商品です。
トラスコ品番
552-9819
色
赤褐色
容量(mL)
330
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
140
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
330g