スリーボンド
電気・電子用シリコーン接着シール剤 1224G
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37748789
品番
TB1224G-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
脱アルコールタイプですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。
硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
耐熱、耐寒性に優れています。
低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。
用途
プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート。
トラスコ品番
553-1367
色
乳白色
容量(g)
95
主成分
シリコーン
粘度(Pa・s)
1.2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
95mL
危険物の性状
非水溶性