曜日別特売
TB1117 二液性フッ素系液状ガスケット 1117 スリーボンド 37748816

二液性フッ素系液状ガスケット 1117

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード37748816品番TB1117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

耐薬品、耐溶剤、耐熱性に優れています。
23℃×24時間でゴム弾性状に硬化します。

用途インテークマニホールド用シール剤。トラスコ品番577-8605容量(g)300主成分フッ素系樹脂粘度(Pa・s)57危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする