曜日別特売
TB1743-20 瞬間接着剤 1743 スリーボンド 37749437

瞬間接着剤 1743

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード37749437品番TB1743-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。

トラスコ品番552-9870無色タイプ汎用・中粘度容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする