スリーボンド
ブチルゴム系排水マスシーリング材 4102
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37750040
品番
TB4102-330
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適度な粘着力を有しており、金属や木材、モルタルなどに使用可能です。
硬化物は弾力性、柔軟性に優れています。
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
非流動性で垂れないため、作業性が良好です。
用途
排水マスとパイプとの接続部シール。
パイプと増粘リングとの接合部シール
トラスコ品番
552-9866
色
灰
容量(mL)
330
主成分
変性ブチルゴム
粘度(Pa・s)
3000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
330g