スリーボンド
強酸性電解水 6658C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
37750128
品番
TB6658C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
除菌力に優れたpH=2.5の強酸性電解水です。
水から生まれた除菌ミストです。
用途
自動車内の除菌に。
仕様
安全性試験皮膚刺激性:OECD No.439に準拠、眼刺激性:OECD No.405に準拠、経口毒性:OECD No.420に準拠
トラスコ品番
223-1142
色
無色
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
危険物の類別
非危険物
注意
※水拭きできないもの、水に濡れて不具合の出るもの、亜鉛製品には使用しないでください。