KEW8031F(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) 検相器 共立電気計器 37751695

商品単体画像

KEW8031F(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) 検相器 共立電気計器 37751695
KEW8031F(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) 検相器 共立電気計器 37751695

検相器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード37751695品番KEW8031F(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

簡単な操作で相順と欠相を一目で確認
相順は回転ディスクで、欠相はLEDライトで確認が可能
測定電圧AC110~600V
測定箇所に応じて取り換え可能なワニグチクリップとプローブ付き
測定対象物より給電するためバッテリー不要

付属品8923 (ヒューズ[0.5A/600V])、9094 (携帯用ケース)、取扱説明書測定範囲三相 AC110 ~600V(50/60Hz)質量(g)約350(コード除く)適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2コード長さ(m)【測定コード】1.3(R:赤 S:白 T:青)連続使用可能時間AC501V以上 5分以内外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)106×75×40ヒューズ0.5A/600VRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする