セルタン
コンパクトカウチソファ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ダリアンブラウン
ダリアンブラウン
ダリアンブラウン
ダリアンベージュ
ダリアングリーン
ダリアンレッド
ダリアンブラック
タスクブラウン
タスクグリーン
タスクネイビー
タスクブルー
タスクレッド
タスクグレー
ライトブルー
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
マスタード
エメラルド
ローズ
PVCブラウン
PVCレッド
PVCブラック
PVCアイボリー
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37751729
品番
A1010a-a-561BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズのカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
14.5
色
ダリアンブラウン
サイズ
2人掛け
幅(cm)
123.5~162.5
高さ(cm)
29.5~65.5
奥行き(cm)
71~106
脚高(cm)
13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません