A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747

A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747
A1010a-a-563RED コンパクトカウチソファ セルタン 37751747

コンパクトカウチソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ダリアンレッド
ダリアンレッド
ダリアンベージュ
ダリアンブラウン
ダリアングリーン
ダリアンブラック
タスクブラウン
タスクグリーン
タスクネイビー
タスクブルー
タスクレッド
タスクグレー
ライトブルー
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
マスタード
エメラルド
ローズ
PVCブラウン
PVCレッド
PVCブラック
PVCアイボリー
内容量1台注文コード37751747品番A1010a-a-563RED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトサイズのカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル、【生地】ポリエステル100%質量(kg)14.5ダリアンレッドサイズ2人掛け幅(cm)123.5~162.5高さ(cm)29.5~65.5奥行き(cm)71~106脚高(cm)13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする