曜日別特売
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097

YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097
YOK-1012(DBR) フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm YAMAZEN(山善) 37752097

フェンス 目隠し 人工木フェンス 幅100cm

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1台注文コード37752097品番YOK-1012(DBR)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

既存のフェンスに被せてプライバシーを守れます
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製
天然木のような自然な木の質感にこだわりました
既存のフェンスに被せて留めるだけの簡単設置
結束バンド10本付属

用途視線が気になる場所などに。フェンス 目隠し カバーフェンス 後付け 人工木フェンス材質構造部分:金属(アルミニウム)、板材:ポリスチレン質量(kg)6.9ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×3.5×120
注意
※天然木材同様に若干の反りがある場合がございますが、フェンス設置上は問題ございません
※人工木の特性上、小さなひっかき傷や欠けが生じることもございます
※製造工程の都合上、ロットにより若干の色のバラつきがございます
※ご使用のパソコンやスマホの画面によっては見える色味が若干違う可能性がございます
※あらかじめご了承ください
※支柱設置不備による事故等は、一切責任を負いかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする