曜日別特売
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858

a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858
a34140 ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 37752858

ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500mL×3本)
内容量1セット(500mL×3本)注文コード37752858品番a34140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!高濃度カビ取りジェル剤。
掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。キッチン周りにも使用可能。
タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着
浴室の頑固なカビの洗浄に。排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ
刷毛で塗って水で流すだけでカビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します。

成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤)セット内容カビクリーンジェル×3、ハケ×1、軽量カップ×1、スプレーボトル×1、ビニール手袋1枚×2質量(g)500/本内容量(mL)500/本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本:8×8×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする