※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CP Series(CP96SL40)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
37752934
品番
CP96SL40-200CK
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
ロッド
(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
40
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
作動方式
複動
CADデータダウンロード