曜日別特売
540-055G アンティークブリキ&ウッド ワイド SG Wonder zone 37753470

アンティークブリキ&ウッド ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード37753470品番540-055G
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。おしゃれで高級感のあるアンティーク調の器です。

用途花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング材質ブリキ・ウッドグレー直径×高さ(cm)約32×8×5.5内寸(cm)約28.5×4.5×4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする