曜日別特売
VDS-P20+05CZA624+IT-007R+937179T デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37755001

 

VDS-P20+05CZA624+IT-007R+937179T デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37755001
VDS-P20+05CZA624+IT-007R+937179T デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37755001
VDS-P20+05CZA624+IT-007R+937179T デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37755001
VDS-P20+05CZA624+IT-007R+937179T デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37755001

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)200最小表示量(mm)0.01注文コード37755001品番VDS-P20+05CZA624+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥95,380販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

測定範囲(mm)200寸法L(mm)289電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02寸法W(mm)59.9繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)電池寿命約5年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする