曜日別特売
VDS-75DC+USB-INT-C デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37755299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS-75DC+USB-INT-C デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37755299
VDS-75DC+USB-INT-C デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37755299

デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
測定範囲(mm)750
750
150
200
【フック測定】0~150【デプス測定】10.1~160
【フック測定】0~200【デプス測定】10.1~210
450
600
1000
ベース寸法(mm)250(厚さ10)
器差(mm)±0.06
内容量1セット注文コード37755299品番VDS-75DC+USB-INT-C
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

測定範囲(mm)750寸法L(mm)935電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.06寸法W(mm)94繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)250(厚さ10)電池寿命約3年
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする