※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット測定範囲(mm)1000最小表示量(mm)0.01注文コード37755771品番VDS-100DC+959150+DP-1VA ROGGER+937179T
参考基準価格(税別)¥213,420販売価格(税込)¥230,780販売価格(税別)
この商品は測定範囲・種別・最小表示量など68種類から選べます他の種類を見る 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。