CDC-P20+02AZF310+264-623 C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 37756480

CDC-P20+02AZF310+264-623 C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 37756480
CDC-P20+02AZF310+264-623 C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 37756480
CDC-P20+02AZF310+264-623 C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 37756480

C型ノギス U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37756480品番CDC-P20+02AZF310+264-623
参考基準価格(税別)¥70,170販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。

測定範囲(mm)【外側】0~200【内側】10.1~210電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.03最大応答速度無制限最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする